Srotolatore, 1 per pellicole protettive per veicoli, con coperture di protezione
Srotolatore singolo 1X
SUPPORTO-PARETE-P/COPRISEDILI-VUOTO
Cod. art. 089950006
EAN 4011231843812
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Conservazione pratica e sicura fino all'utilizzo
- Il coperchio di protezione impedisce che si sporchi
- La fornitura non include il contenuto, ma comprende il materiale di montaggio per l'installazione su parete singola
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x altezza | 820 x 570 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 4400,000 g |
Larghezza rotolo max | 750 mm |
Diametro rotolo max | 260 mm |