Środek czyszczący do rąk N-Special
Środek do mycia rąk N-Special, system dozow. 1,5 l
PREPARAT DO MYCIA RAK N-SPECIAL 1500ML
SKIN
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do stosowania w systemie dozowania Skin
- Łatwe zastosowanie
- Doskonałe odprowadzanie resztek
- Optymalne, ekonomiczne dozowanie
- Zawiera również oleje estrowe, które rozpuszczają brud i są bardzo łagodne dla skóry
- Środki powierzchniowo czynne i organiczne środki złuszczające z mielonych pestek oliwek są doskonale dopasowane do zastosowania produktu.
- Skład przyjazny dla środowiska
- Testowane dermatologicznie
- zrównoważone pH
- Bez mydła
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia silnie przylegających zabrudzeń, takich jak lakiery, żywice, kleje, farby, materiały bitumiczne itp.
Rozprowadzić środek do czyszczenia rąk na suchą skórę, a następnie dokładnie wetrzeć z niewielką ilością wody. Jeśli brud zostanie całkowicie rozpuszczony, dokładnie umyć ręce wodą i wysuszyć.
Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy dokładnie przepłukać je wodą.
Zawartość | 1500 ml |
Zapach | Perfumowany |
Kolor | Beż |
Wykonanie (system punktowy) | 5 na 5 punktów |
Lepkość/konsystencja | Średnio lepka, pastowata |
Wartość pH | 5,0 |
Okres użytkowania po otwarciu | 12 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Biodegradacja/warunki | Tak / Warunki OECD |
Bez mydła | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!