Square spindle 8 mm with eccentric drill hole
Square pin with front-end bore
SQUARPIN-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X120
Art.-no. 0688193620
EAN 4053479307282
price per selected packing unit | Individual prices for customers after login
Register now and access more than 125,000 products
- The square spindles are used to connect two door handles
- This connection element moves the safety catch
- Due to different door thicknesses and penetration depths in the door handles, these spindles are required in different lengths
Please note that the fastening screws for the metal fittings must also be changed when using shorter or longer square spindles.
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Datasheets(X)
The grub screw drills a hole in the square spindle, no slipping.
![]() | |
Suitable for door handle | DH A 102, DH A 105, DH A 108, DH A 111, DH A 114, DH A 115, DH A 125, DH A 129, DH A 133, DH A 134, DH A 302 Click, DH A 303 Click, DH A 305 Click, DH A 310 Click, DH A 315 Click, DH A 322 Click, DH A 402, DH A 405, DH A 430, DH A 432, DH A 502 Click, DH A 505 Click, DH A 507 Click, DH A 510 Click, DH A 602, DH A 605, DH A 607, DH A 610, DH A 705, DH A 725, DH A 730, DH A 802, DH A 803, DH A 806, DH A 807, DH A 810, DH A 811, DH ZD 21, DH ZD 33, DH ZD 34, DH ZD 36, DH Eventus, DH ZD 40, DH ZD 44, DH ZD 45, DH Nuevo |
Material | Steel |
Surface | Zinc plated |
Length (L) | 120 mm |
Square size | 8 mm |
DIN direction | DIN R/L |
