Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Squadra da muratore

Squadra da muratore, variabile

Cod. art. 0714647080

EAN 4038898312932

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Squadra da muratore

Cod. art. 0714647080
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
Squadra leggera e maneggevole per l’edilizia

Leggero e di lunga durata


Composta da due livelle in metallo leggero



Fissabile senza fatica in qualsiasi posizione


Trascrizione dell’angolo molto precisa



Uso universale


Con livella orizzontale e verticale



Possibilità di bloccaggio a 15° o regolazione variabile in continuo



Intervallo di regolazione 0-270°



Intervallo di lettura 0-180°

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Indicatore angolo min

1 Gradi

Misura asta lunga x misura asta corta

60 x 80 cm

Precisione di misura (per lunghezza)

1 mm/m

Spessore

20 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1250,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di portamine e marcatore per fori profondi 2 in 1

MARCATORE-(2IN1)-8PZ

Cappuccio rimovibile – può essere utilizzato come matita portamine tradizionale o come marcatore per fori profondi togliendo il cappuccio