Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Squadra a sghembo regolabile di precisione

Squadra a sghembo regolabile alluminio/legno

Cod. art. 071564 287

EAN 4056807922812

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Squadra a sghembo regolabile di precisione

Cod. art. 071564 287
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
Squadra a sghembo regolabile di precisione di alta qualità 350 mm 45° in alluminio e legno

Peso ridotto e massima precisione


Corpo base in alluminio



Precisione di misurazione continua


Guida in acciaio temprato



Comodo utilizzo


Manico con inserto in legno di noce

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Misura asta lunga

350 mm

Misura asta corta

140 mm

Spessore

13 mm

Angolo taglio obliquo

45 Gradi

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di portamine e marcatore per fori profondi 2 in 1

MARCATORE-(2IN1)-8PZ

Cappuccio rimovibile – può essere utilizzato come matita portamine tradizionale o come marcatore per fori profondi togliendo il cappuccio