Spylerslange, med omspunnet hylse
Spylerslange, med omspunnet hylse
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Innvendig diameter | 4,5 mm |
Utvendig diameter | 8 mm |
Lengde | 15 m |
Materiale | Polyvinylklorid - fiberforsterket PVC |
Farge | Gjennomsiktig |
Maks. temperaturbestandighet | 65 °C |
Maks. driftstrykk | 10 bar |