Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spurgofreni elettrico

Spurgatore per freni elettrici 60 litri
SPURGOFRENI-EL-60LTR

Cod. art. 071455622

EAN 4045727558935

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spurgofreni elettrico

Cod. art. 071455622
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
Per lo spurgo degli impianti frenanti delle autovetture e delle frizioni degli autocarri con liquido freni. Adatto per contenitori fino a 60 litri e per impianti frenanti elettro-idraulici.

Pressione regolabile da 0,4 a 3,5 bar


Adatto per veicoli con ABS (pressioni operative indicate)



Quantità operativa del contenitore originale fino a 60 litri


Nessuna perdita di tempo dovuta a travasi e nessun pericolo di assorbimento di umidità



Si spegne quando il contenitore è vuoto per evitare aspirazione di aria


Nessuna perdita di tempo con lo spurgo del dispositivo necessaria quando si cambia contenitore



Verifica bassa pressione


Semplice e rapida verifica di tenuta dell'impianto frenante e controllo dei pistoni dei freni



Dispositivo mobile con elementi di controllo a portata di mano


Lavoro senza fatica e comodo



Rivestimento epossidico di alta qualità


Resistente al liquido dei freni



In dotazione:


  • Dispositivo di contenimento con adattatore scomparto di stoccaggio

  • Tappo di chiusura contenitore con tubo di aspirazione

  • Adattatore europeo n. art. 071455 301 (E 20 per quasi tutti gli autoveicoli europei)

  • Imbragatura a catena per il fissaggio del contenitore
Indicazione

Utilizzare solo liquidi per freni senza olio minerale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Contenuto max

60 l

Pressione di esercizio min/max

0,4-3,5 bar

Lunghezza tubo di alimentazione

350 cm

Conformità ABS

Per freni elettroidraulici

Lunghezza

64 cm

Larghezza

51 cm

Lunghezza cavo

480 cm

Altezza

98 cm

Tensione nominale

230 V/CA

Peso

22 kg

Tipo filettatura

Filettatura tubo esterna conica, Whitworth

Tipo filettatura x diametro nominale in pollici

R 2 poll.