Spurgatore per radiatore
Spurgatore per radiatore
..PIPETTA DOPPIA P/MOTO SPURGO FRENI
Cod. art. 071455 18
EAN 4038898901433
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il cono in gomma copre le aperture del radiatore di Ø 17 – 50 mm
Adatto per la maggior parte dei radiatori nei moderni veicoli a motore
Il design semplice del dispositivo richiede solo poche fasi di lavoro
Sicuro e semplice
Il processo di riempimento con il liquido refrigerante viene eseguito in pochi secondi e senza sacche d'aria a causa del vuoto creato nel sistema di raffreddamento
Lavoro rapido ed efficiente in quanto non è più necessario effettuare lo spurgo
Le sacche d'aria problematiche nel sistema di raffreddamento vengono evitate grazie al riempimento sotto vuoto
Elevata sicurezza operativa per il motore grazie a una migliore dissipazione del calore
Dati tecnici:
- Pressione di esercizio: 6 – 12 bar
- Connessione all'aria compressa: 1/4 di pollice
- Cono in gomma: Ø 17 – 50 mm
Fornitura:
- Spurgatore per radiatore con cono in gomma
- Tubo dell'acqua con setaccio
- Custodia con istruzioni per l'uso
Caratteristiche tecniche(X)
Pressione min/max | 6-12 bar |
Diametro min/max | 17-50 mm |
Filettatura di collegamento | 1/4 poll. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.