Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spule für Seil von Seilsystem

SPUL-F.FALLSHTZ-C664

Art.-Nr. 0838906664

EAN 4065746022194

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spule für Seil von Seilsystem

Art.-Nr. 0838906664
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
Seilrolle zum leichteren Abrollen von langen Edelstahlseilen im Bereich Absturzsicherung
  • Seilrolle für Edelstahlseil Art.-Nr. 0838906650

  • Leichteres Arbeiten bei der Installation von Seilsystemen
Hinweis

Bei Bestellung des Edelstahlseils und der Seilrolle, wird das Edelstahlseil aufgerollt auf der Seilrolle ausgeliefert. Eine Seilrolle wird für Edelstahlseile 0838906650 von 20 m bis 120 m verwendet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Dachdecker

Werkstoff

Kunststoff - Polyamid PA

Tiefe

167 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen