Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spugna per veicoli Combi

Spugna per veicoli Combi
SPUGNA-PER-AUTO-COMBI

Cod. art. 0899700433

EAN 4065746628303

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spugna per veicoli Combi

Cod. art. 0899700433

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il lavaggio professionale dei veicoli

La spugna per veicoli Combi è composta da due superfici diverse


  • Il lato grigio è costituito da espanso morbido che favorisce la formazione di schiuma e può assorbire molti liquidi, facilitando l'eliminazione dello sporco e la pulizia del veicolo.

  • Il lato nero può essere utilizzato per rimuovere lo sporco ostinato, ad esempio i residui di insetti, senza esercitare forza. È progettato per essere delicato sulla vernice senza graffiare.
Indicazione

Dopo l'uso, risciacquare con acqua pulita, strizzare bene e lasciare asciugare all'aria.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La spugna per veicoli Combi è versatile ed è stata sviluppata appositamente per la pulizia dei veicoli


  • Due lati diversi

  • Favorisce la formazione della schiuma

  • Assorbente

  • Delicata sulla vernice


Inumidire la spugna prima dell'uso. A tale scopo, immergere la spugna nel secchio per il lavaggio in modo che assorba molta acqua; in questo modo la spugna pulirà delicatamente il veicolo.

Materiale

Schiuma di poliuretano

Colore

Antracite (materiale base)

Lunghezza x larghezza x altezza

180 x 120 x 60 mm

Lunghezza

180 mm

Larghezza

120 mm

Altezza

60 mm