Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spugna per pulizia Red Wave

Spugna per pulizia Red Wave
SPUGNA-PULIZIA-(ONDA-ROSSA)-3X4POLL.

Cod. art. 0587110000

EAN 4062856482160

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spugna per pulizia Red Wave

Cod. art. 0587110000

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pulizia senza prodotti chimici. Spugna per pulizia con effetto gomma per lo sporco più ostinato su superfici lisce e dure. La soluzione completa per l'officina e la casa.
  • Pulisce impronte di tacchi su pavimenti, segni di penne e superfici calcificate.

  • Grazie all'effetto gomma della spugna per pulizia in melammina, lo sporco più ostinato può essere pulito senza sforzo e solo con acqua.

  • Maggiore durata

  • Grazie alla sua esclusiva struttura rinforzata, la spugna è molto robusta. Qualità professionale di settore.

  • Rispetta l'ambiente

  • Adatta per chi soffre di allergie, in quanto evita l'uso di sostanze chimiche.
Indicazione

La spugna per pulizia non è adatta per il trattamento di vernici.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente adatta per rimuovere macchie circolari di tè e caffè, macchie di vino rosso, residui di calce, segni di penne e pennarelli e sporco incrostato su materiale plastico e metallo. Per la pulizia di finestrini e ruote di auto, pentole da cucina, vassoi da forno, finestre di camini arrugginite, finestre, piastrelle, parquet, laminato, linoleum, carta da parati, pareti, scarpe, mobili, porte, accessori per computer e componenti in acciaio inossidabile. Ideale anche per tessuti e pelle.

Istruzioni
  • La spugna per pulizia deve essere sempre usata bagnata.

  • Inumidire la spugna per pulizia, strizzare l'acqua in eccesso e strofinare delicatamente sulla macchia. Si noti che il prodotto viene utilizzato come una gomma da cancellare.

  • La spugna per pulizia può anche essere facilmente tagliata in piccoli pezzi con un paio di forbici.

Materiale

Espanso di resina melamminica

Colore

Bianco

Lunghezza x larghezza x altezza

110 x 70 x 30 mm

Lunghezza

110 mm

Larghezza

70 mm

Altezza

30 mm