Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spugna per auto

Spugna per auto
SPUGNA PER AUTO

Cod. art. 0899700400

EAN 4011231844451

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spugna per auto

Cod. art. 0899700400
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
Per la pulizia di automobili e veicoli commerciali

Struttura cellulare con pori di diverse forme e dimensioni


  • Pulizia eccellente

  • Favorisce la formazione della schiuma

  • Attivamente assorbente


Antigraffio



Permanentemente elastica

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la pulizia di automobili e veicoli commerciali

Materiale

Schiuma di poliuretano

Lunghezza x larghezza x altezza

18 x 13 x 6 cm

Lunghezza

18 cm

Larghezza

13 cm

Altezza

6 cm

Flessione della forza di compressione

4 kPa

Condizioni di flessione della forza di compressione

40% di deformazione

Resistenza alla tensione longitudinale min

60 N/cm²

Resistenza alla tensione trasversale min

60 N/cm²

Allungamento a rottura trasversale min

100 %

Allungamento longitudinale a rottura min

100 %

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Secchio per edilizia Basic con manico zincato

SECCHIO PER MURATORE 12L

Secchio per edilizia Basic con manico zincato

SECCHIO PER MURATORE 20L