Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spugna a celle fini per piastrelle e plastica

Spugna plastica per piastrelle, sporco leggero

Cod. art. 0899700426

EAN 4050642869516

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spugna a celle fini per piastrelle e plastica

Cod. art. 0899700426

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Adatta per interventi di pulizia e spianatura delle fughe

Struttura cellulare fine e compatta


Adatta per la rimozione delle striature e dello sporco leggero



Elevato grado di resistenza alla compressione


Ideale per la spianatura della malta.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Schiuma di poliuretano

Colore

Bianco

Lunghezza x larghezza x altezza

15 x 10 x 5 cm

Lunghezza

15 cm

Larghezza

10 cm

Altezza

5 cm

Struttura cella

Fine

Forma

Rettangolare

Flessione della forza di compressione

3,8 kPa

Condizioni di flessione della forza di compressione

40% di deformazione

Resistenza alla tensione longitudinale min

100 kPa

Resistenza alla tensione trasversale min

100 kPa

Allungamento a rottura trasversale min

120 %

Allungamento longitudinale a rottura min

120 %

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Secchio per la pulizia delle piastrelle

TLEBCKTSYS-PLA-W.ROLL-7PCS

Per una pulizia e un lavaggio preliminare efficaci delle superfici piastrellate appena intonacate, 23 litri