Spugna Hydro
Spugna
SPUGNA 165X110X65 MM
Cod. art. 0899700420
EAN 4050642866737
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura cellulare aperta
- Estremamente resistente agli strappi e all'abrasione
- Assorbe l'acqua in modo ottimale
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzare la spugna bagnata per rimuovere dalle piastrelle i residui di cemento/malta per fughe, applicando una leggera pressione.
Materiale | Schiuma di poliuretano |
Lunghezza x larghezza x altezza | 16,5 x 11 x 6,5 cm |
Lunghezza | 16,5 cm |
Larghezza | 11 cm |
Altezza | 6,5 cm |
Struttura cella | Aperto |
Forma | Rettangolare |
Condizioni di flessione della forza di compressione | 40% di deformazione |
Flessione della forza di compressione min | 2,5 kPa |
Flessione della forza di compressione max | 4,5 kPa |
Resistenza alla tensione longitudinale min | 180 kPa |
Resistenza alla tensione trasversale min | 180 kPa |
Allungamento a rottura trasversale min | 200 % |
Allungamento longitudinale a rottura min | 200 % |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.