Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spülgerät für Automatikgetriebe WOW! ATFS BASIC

Automatikgetriebe Spülsystem ATFS
SPUELSYS-AUTOMGETR-ATFS-BASIC

Art.-Nr. W080000001
EAN 4065746533454

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das ATFS ist ein hochwertiges, nachhaltiges und vor allem zukunftsorientiertes „Multimarken“-Spülgerät für Automatikgetriebe, das den Getriebeölwechsel und die Getriebereinigung in einem Arbeitsgang ermöglicht.

Robustes und werkstatttaugliches Automatikgetriebespülgerät für den fordernden Werkstattalltag


  • Getriebeölwechsel und Getriebereinigung in einem Arbeitsgang

  • Reinigung erfolgt ohne Additive

  • Druckluftbetrieben ohne Elektronik

  • Mit der Daimler AG entwickelt und freigegeben


Die Reinigung erfolgt ohne Additive, durch den Einsatz von Wärme und einer hohen Fließgeschwindigkeit mit Hilfe einer Doppelmembran-Hochleistungspumpe. Zwei Hochleistungsfilter reinigen das Alt- und Frischöl während des Spülvorgangs. Das Altöl kann einfach entleert und in ein Sammelsystem entsorgt werden. Die Restölmenge aus der Ölwanne kann ohne zusätzliches Gerät abgesaugt werden.



Unerlässlich für den markenunabhängigen Service


Mit dem Adapterkoffer Universal als Ergänzung des Spülgeräts werden ca. 90 % der Fahrzeuge deutscher Hersteller abgedeckt und eine Vielzahl von Fahrzeugen europäischer Hersteller.



Lieferumfang:


  • WOW! ATFS Automatikgetriebespülgerät (ohne Adapterkoffer)

  • Kurzbedienungsanleitung

  • Handbuch


Ergänzendes Zubehör:



  • Adapterkoffer Universal Art.nr. W080010001
Hinweis

Für die Nutzung des Automatikgetriebespülgeräts werden Adapter zum Anschluss an die Automatikgetriebe der jeweiligen Fahrzeughersteller benötigt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietGetriebeölwechsel an Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
AnleitungDas Automatikgetriebespülgerät ATFS WOW! wird mit den Adaptern an den Ölkreislauf des Automatikgetriebes des Fahrzeugs angeschlossen.

Länge x Breite x Höhe

700 x 600 x 1200 mm

Druck min./max.

4-8 bar

Luftverbrauch

130 l/min

Produktgewicht (per Stück)

78 kg

Schalldruckpegel

70 dB

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterkoffer Universal

SPUELSYS-AUTOMGETR-ADPT-CASE-UNIVERS

Die perfekte Auswahl von Anschlussadapter für Automatikgetriebe der gängigsten Fahrzeughersteller.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen