Spülenrückwandhalter Nova Pro Scala H186 für alle Nova Pro Scala Auszüge
Spülenrückwandhalterung Nova Pro Scala
RWHALT-(F.SPUELE-SCALA)-ZI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht einfache und schnelle Anfertigung von Auszügen mit Siphonaussparung mit rechteckiger Holzrückwand
- Kein Spezialzuschnitt notwendig
Das Kunststoffteil bildet lediglich eine Verbindung zur niederen Holzrückwand und hat sonst keine Beanspruchungen wie zum Beispiel Zug- und Druckbelastungen zu erfüllen. Die Anbindung der Reling mit dem Kunststoffteil übernimmt keine statischen Belastungen. Schublade nicht an der Reling aushängen!
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten! (Alle Maße in mm)
Datenblätter(X)
Küche-Badmöbel
![]() | |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Zirkon |
Passend für Zarge | Nova Pro Scala H186/Crystal Plus |
| Legende | |||||
| B | Boden | LKW | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückenwandbreite |
| BB/BL | Bodenbreite/Bodenlänge | NL | Nennlänge | RWH | Rückenwandhöhe |
| EB | Einbaubreite | RW | Rückwand |