Spüle Blancodelta für Korpusbreite ab 700 mm oder Eckschrank min. 900 x 900 mm
Spüle Blancodelta
SPUELE-KUE-BLDELTA-IF-A2-GLATT-F
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beckentiefe 175 mm
- Einbauvariante: Standard (S), flach aufliegend bzw. Flächenbündig (F)
- Mit Zusatzausguss mit gelochter Edelstahlschale
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | IF |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Einbauvariante | Flächenbündig (F) |
Passend für Korpusbreite min. | 700 mm |
Breite | 1057 mm |
Beckentiefe 1 | 175 mm |
Ausschnittmaß | Nach beiliegender Schablone |
Lieferumfang | 1 x Spüle, 1 x 3 1/2" Körbchen-Drehexzenterventil, 1 x Funktionsschale gelocht, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!