Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spüle Blanco Top EE 4x4

Spüle Blanco Top EE 4x4
SPUELE-KUE-BLTOP-EE-4X4-A2-BLANK

Art.-Nr. 0682601224

EAN 4053479865607

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spüle Blanco Top EE 4x4

Art.-Nr. 0682601224
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
Edelstahl

Einbauvariante

Standard (S)

Passend für Korpusbreite min.

450 mm

Breite

435 mm

Tiefe

470 mm

Höhe

150 mm

Beckentiefe 1

150 mm

Ausschnittsbreite

417 mm

Ausschnittstiefe

452 mm

Lieferumfang

1 x Spüle mit 1 1/2" Stopfen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ab- und Überlaufgarnitur 1½

ABLF/UEBRLFGAR-SPUELE-KUE-1 1/2 ZOLL-KST