Spüle Blanco Top EE 3x4
Spüle Blanco Top EE 3x4
SPUELE-KUE-BLTOP-EE-3X4-A2-BLANK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Einbauvariante | Standard (S) |
Passend für Korpusbreite min. | 300 mm |
Breite | 330 mm |
Tiefe | 470 mm |
Höhe | 150 mm |
Beckentiefe 1 | 150 mm |
Ausschnittsbreite | 312 mm |
Ausschnittstiefe | 452 mm |
Lieferumfang | 1 x Spüle mit 1 1/2" Stopfen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!