Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Salto
Spüle Blanco Lantos 45S-IF Salto
SPUELE-KUE-BLLANTOS-45SIF-SALTO-A2-REV
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Einbauvariante | Flächenbündig (F) |
Beckenanordnung | Reversibel |
Passend für Korpusbreite min. | 450 mm |
Breite | 860 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 160 mm |
Durchmesser Armaturloch | 35 mm |
Beckentiefe 1 | 160 mm |
Ausschnittsbreite | 836 mm |
Ausschnittstiefe | 476 mm |
Lieferumfang | 1 x Spüle, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 1 x 3 1/2" Korbventil, 1 x Ablauffernbedienung |