Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Salto

Spüle Blanco Lantos 45S-IF Salto
SPUELE-KUE-BLLANTOS-45SIF-SALTO-A2-REV

Art.-Nr. 0682601221

EAN 4053479865638

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Salto

Art.-Nr. 0682601221
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
Kompakte Spüle mit Abtropffläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Einbauvariante

Flächenbündig (F)

Beckenanordnung

Reversibel

Passend für Korpusbreite min.

450 mm

Breite

860 mm

Tiefe

500 mm

Höhe

160 mm

Durchmesser Armaturloch

35 mm

Beckentiefe 1

160 mm

Ausschnittsbreite

836 mm

Ausschnittstiefe

476 mm

Lieferumfang

1 x Spüle, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 1 x 3 1/2" Korbventil, 1 x Ablauffernbedienung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen