Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spüle Blanco Lantos 45 S-IF

Spüle Blanco Lantos 45S-IF
SPUELE-KUE-BLLANTOS-45SIF-A2-REV

Art.-Nr. 0682601222

EAN 4053479865621

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spüle Blanco Lantos 45 S-IF

Art.-Nr. 0682601222
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
Abtropffläche mit Zusatzausguss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Einbauvariante

Flächenbündig (F)

Beckenanordnung

Reversibel

Passend für Korpusbreite min.

450 mm

Breite

850 mm

Tiefe

490 mm

Höhe

155 mm

Durchmesser Armaturloch

35 mm

Beckentiefe 1

155 mm

Ausschnittsbreite

838 mm

Ausschnittstiefe

478 mm

Lieferumfang

1 x Spüle, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 1 x 3 1/2" Korbventil, 1 x Ablauffernbedienung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen