Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spüle Blanco Divon II 6 S-IF mit umhängbarer Multifunktionsschale

Spüle Blanco Divon II 6S-IF
SPUELE-KUE-BLDIVON-6SIF-A2-SEIDGL-LINKS

Art.-Nr. 0682601211

EAN 4053479865942

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spüle Blanco Divon II 6 S-IF mit umhängbarer Multifunktionsschale

Art.-Nr. 0682601211

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius

  • Große Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenflächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Glanzgrad

Seidenglanz

Einbauvariante

Flächenbündig (F)

Beckenanordnung

Links

Passend für Korpusbreite min.

600 mm

Breite

1000 mm

Tiefe

510 mm

Höhe

196 mm

Durchmesser Armaturloch

35 mm

Beckentiefe 1

196 mm

Beckentiefe 2

136 mm

Ausschnittsbreite

980 mm

Ausschnittstiefe

490 mm

Lieferumfang

1 x Spüle, 1 x Multifunktionsschale, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventile, 1 x Ablauffernbedienung für das Hauptbecken

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einhebel-Mischbatterie Blancolinus S mit Schwenkauslauf und ausziehbarer Geschirrbrause

ARM-KUE-BLLINUS-S-A2-HD

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen