Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spüle Blanco Classic Pro 6 S-IF mit praktischem Zusatzbecken in zentraler Lage

Spüle Blanco Classic Pro 6S-IF
SPUELE-KUE-BLCLASSPRO-6SIF-A2-SEIDGL-REV

Art.-Nr. 0682601212

EAN 4053479865737

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spüle Blanco Classic Pro 6 S-IF mit praktischem Zusatzbecken in zentraler Lage

Art.-Nr. 0682601212
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
Geräumiges Hauptbecken


Auch für einhängbare Funktionsschale

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Glanzgrad

Seidenglanz

Einbauvariante

Flächenbündig (F)

Beckenanordnung

Reversibel

Passend für Korpusbreite min.

600 mm

Breite

1000 mm

Tiefe

510 mm

Höhe

170 mm

Durchmesser Armaturloch

35 mm

Beckentiefe 1

170 nm

Beckentiefe 2

130 mm

Ausschnittsbreite

979 mm

Ausschnittstiefe

489 mm

Lieferumfang

1 x Spüle, 1 x Funktionsschale gelocht, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventile, 1 x Ablauffernbedienung für das Hauptbecken

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen