Spüle Blanco Classic Pro 45 S-IF mit praktischem Zusatzausguss
Spüle Blanco Classic Pro 45S-IF
SPUELE-KUE-BLCLASPRO-45SIF-A2-SEIDGL-REV
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geräumiges Hauptbecken
Auch für einhängbare Funktionsschale
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Seidenglanz |
Einbauvariante | Flächenbündig (F) |
Beckenanordnung | Reversibel |
Passend für Korpusbreite min. | 450 mm |
Breite | 860 mm |
Tiefe | 510 mm |
Höhe | 170 mm |
Durchmesser Armaturloch | 35 mm |
Beckentiefe 1 | 170 mm |
Ausschnittsbreite | 839 mm |
Ausschnittstiefe | 489 mm |
Lieferumfang | 1 x Spüle, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 1 x 3 1/2" Korbventil, 1 x Ablauffernbedienung |