Sprøytesparkel, VAKU 10
Sprøytesparkel, VAKU 10
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kjemisk base | Polyesterharpiks |
Innhold | 950 ml |
Farge | Grå |
Levetid | 30 min |
Betingelser for levetid | ved 20°C |
Min. tørketid | 20 min |
Maks. tørketid | 30 min |
Betingelser for tørketid | ved 60°C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 80 °C |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 99 g/l |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 250 g/l |
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | ChemVOCFarb |
Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | Produktkategori 2(b) |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 80 °C |
Herderinnhold | 5 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Nødvendig tilbehør | Sandpapir Useit, artikkelnummer 0581 3... |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.