Sprøytepistol polyesterfyllerpistol AP P For svært tyktflytende materialer for fylling
Sprøytepistol AP P for polyesterfyller
SPRØYTESPARKELPISTOL AP-P
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Pistol for polyestersparkel
- Integrert kontroll av materialmengde, trinnløs kontroll av rund/bred stråle
- Lavt luftforbruk ved lavt spraytrykk
- Selvregulerende luft- og materialtetning
- Spesialstråle for minimering av maskering og slipearbeid
- Inngangstrykk: 2,0-3,0 bar
- Luftbehov: 200 l/min
- Sprayavstand: 18–23 cm
For behandling av tykt filmfyllstoff med lav tåke, for eksempel polyesterfyllere, 2C tykke filmfyllere, syntetiske harpiksfyllere eller sprayfyllere.
Innhold | 600 ml |
Produktvekt (per element) | 733 g |
Farge | Grå |
Materiale | Plast/metall |
Min. driftstrykk | 2 bar |
Maks. driftstrykk | 3 bar |
Driftstrykk | 2.5 bar |
Luftforbruk | 200 l/min |
Min. sprøyteavstand | 18 cm |
Maks. sprøyteavstand | 23 cm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.