Sprühglanz
Sprühglanz
LKPFLEG-SPRUEHGLANZ-KANISTER-5LTR
Art.-Nr. 08930115
EAN 4011231895217
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Minimaler Zeitaufwand
- Fahrzeug sieht aus wie frisch poliert
- Silikonfrei
Vor Gebrauch des Produktes verweisen wir auf die Angaben in unserem Sicherheitsdatenblatt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Der Sprühglanz kann auf Neu- und Gebrauchtwagen sowie auf alle gebräuchlichen Lacke aufgetragen werden. Sämtliche Fahrzeugteile einschließlich Chromteile, Kunststoff und Glas können mit diesem Produkt auf Hochglanz gebracht werden.
Aufsprühen und mit einem trockenen Tuch nachpolieren
Inhalt | 5 l |
Geruch/Duft | Süßlich |
Farbe | Blau |
Gebinde | Kanister |
Dichte / Bedingung | 1 g/cm³ / bei 20°C |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
pH-Wert / Bedingung | 7,5 / bei 20°C |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!