Sprühflasche
Sprühflasche mit Skalierung
SPRFLASH-SKAL-TRANSPARENT-500ML
Wählen Sie hier eine andere Niederlassung, in der Sie den im Moment vorrätigen Bestand abfragen möchten. Geben Sie dazu die PLZ oder Namen des gewünschten Ortes an:
Stück verfügbar
Informationen zur Bestellung
Naturfarbener, bruchsicherer Behälter
Füllstand erkennbar
Skala in 100 ml- und 200 ml-Abstufungen
Nützliche Hilfe beim Füllen und Mischen
Individuell beschriftbares Etikett
- Platz für Beschriftung der eingefüllten Flüssigkeit
- Extra Felder für Sicherheitshinweise
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Natur |
Höhe | 220 mm |
Inhalt | 500 ml |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!