Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sprühextraktionsgerät SEG 10 COMPACT

Sprühextraktionsgerät SEG 10 COMPACT
SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-COMPACT)

Art.-Nr. 0701114000

EAN 4065746431361

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sprühextraktionsgerät SEG 10 COMPACT

Art.-Nr. 0701114000
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
Leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät für die Polsterreinigung und für die Fleckentfernung auf Teppichbodenflächen
  • Sehr gutes Rücksaugergebnis: da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Polster und Teppiche schnell wieder genutzt werden

  • Ideal für das Reinigen von Polstern und Fahrzeuginnenräumen geeignet

  • Ständige Kontrolle des Reinigungsvorgangs und der Rücksaugleistung dank dem großen transparenten Deckel

  • Praktischer Tragegriff und Halterungen für Kabel und Düse sorgen für einen leichten und unkomplizierten Transport

  • Kompakte, platzsparende Bauweise
Hinweis

Für eine ordnungsgemäße Absaugung ist die Düse horizontal zum Boden bzw. zum Polster zu führen.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vorwiegend zur Polsterreinigung, aber auch zur Fleckenentfernung auf kleineren Teppichflächen geeignet. In Verbindung mit der optionalen Bodendüse (Art. Nr. 0701111005) auch auf größeren Flächen einsetzbar.

Nennspannung

230 V

Motorleistung

1380 W

Durchflussleistung

1 l/min

Unterdruck

273 mbar

Frischwassertank

8 l

Schmutzwasserbehälter

7 l

Reinigungslösung max.

40 °C

Länge

575 mm

Breite

330 mm

Höhe

445 mm

Sprühextraktionsgerät SEG 10 COMPACT inklusive:
1 x
Saugschlauch für Sprühextraktionsgerät

SAUGSCHL-(F.SEG10-2)-L2,4M

Beschreibung:
2.4 m
Menge: 1 x
1 x
Fugendüse

FUGDUES-F.SEG10-2-EL

Beschreibung: Zur Reinigung kleiner und schwer zugänglicher Flächen mit dem Sprühextraktionsgerät. Ideales Zubehör für die Polster- und Sitzreinigung in Fahrzeugen.
Menge: 1 x
1 x
Handdüse

HNDDUES-F.SEG10-2

Beschreibung: Kompakte Handdüse zur Reinigung von Polstermöbeln und kleineren Teppichflächen mit dem Sprühextraktionsgerät
Menge: 1 x
1 x
Handgriff für Sprühextraktionsgerät

GRF-(F.SEG10-2)

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalreiniger R1

REINIG-KFZ-UNIVERSAL-R1-5LTR

Universell einsetzbarer, umweltfreundlicher Reiniger für Fahrzeug, Werkstatt, Büro, Innenraum, Teppiche, Polster und alle wasserbeständigen Oberflächen