Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/YW4pgKmoHhY

Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) - 1
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) - 2
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) - 3
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) - 4
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) - 5
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) - 6
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) - 7
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) - 8
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2) - 9

Sprühextraktionsgerät SEG 10-2

Sprühextraktionsgerät SEG 10-2
SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2)

Art.-Nr. 07011110

EAN 4056807231952

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2

Art.-Nr. 07011110
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
Leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät für die Polsterreinigung und für die Fleckentfernung auf Teppichbodenflächen

Sehr gutes Rücksaugergebnis


Da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Polster und Teppiche schnell wieder genutzt werden.



Ideal für das Reinigen von Polstern und Fahrzeuginnenräumen geeignet


Kompakte, platzsparende Bauweise



Ständige Kontrolle des Reinigungsvorgangs und der Rücksaugleistung


Großer transparenter Deckel



Leichter und unkomplizierter Transport


Praktischer Tragegriff und Halterungen für Kabel und Düse

Hinweis

Für eine ordnungsgemäße Absaugung ist die Handdüse horizontal zum Boden zu führen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Hotel- und Gastronomiegewerbe, Reinigungsdienstleister und Fahrzeugaufbereiter. Vorwiegend zur Polsterreinigung, aber auch zur Fleckenentfernung auf kleineren Teppichflächen geeignet. In Verbindung mit der optionalen Bodendüse (Art. Nr. 0701111005) auch auf größeren Flächen einsetzbar.

Nennspannung

230 V/AC

Motorleistung

1380 W

Durchflussleistung

1 l/min

Unterdruck

230 mbar

Frischwassertank

8 l

Schmutzwasserbehälter

7 l

Reinigungslösung max.

50 °C

Länge

575 mm

Breite

330 mm

Höhe

445 mm

Schalldruckpegel

71 dB

Maschinengewicht

9,8 kg

Kabellänge

7,5 m

Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 inklusive:
1 x
Saugschlauch für Sprühextraktionsgerät

SAUGSCHL-(F.SEG10-2)-L2,4M

Beschreibung:
2.4 m
Menge: 1 x
1 x
Fugendüse

FUGDUES-F.SEG10-2-EL

Beschreibung: Zur Reinigung kleiner und schwer zugänglicher Flächen mit dem Sprühextraktionsgerät. Ideales Zubehör für die Polster- und Sitzreinigung in Fahrzeugen.
Menge: 1 x
1 x
Handdüse

HNDDUES-F.SEG10-2

Beschreibung: Kompakte Handdüse zur Reinigung von Polstermöbeln und kleineren Teppichflächen mit dem Sprühextraktionsgerät
Menge: 1 x
1 x
Handgriff für Sprühextraktionsgerät

GRF-(F.SEG10-2)

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Saugschlauch für Sprühextraktionsgerät

SAUGSCHL-(F.SEG10-2)-L4M

x 1 St.
Bodendüse für die Reinigung von größeren Teppichflächen mit dem Sprühextraktionsgerät

BODDUES-(F.SEG10-2)-EL

x 1 St.
Hartflächenadapter für Bodendüse des Sprühextraktionsgeräts zum Reinigen von Hartböden

HARTFLADAPT-BODDUES-(F.SEG10-2)

x 1 St.
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-5LTR

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
x 1 St.
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-20LTR

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
x 1 St.
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-60LTR

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
x 1 St.
Universalreiniger R1

REINIG-KFZ-UNIVERSAL-R1-5LTR

Universell einsetzbarer, umweltfreundlicher Reiniger für Fahrzeug, Werkstatt, Büro, Innenraum, Teppiche, Polster und alle wasserbeständigen Oberflächen
x 1 St.
Universalreiniger R1

REINIG-KFZ-UNIVERSAL-R1-20LTR

Universell einsetzbarer, umweltfreundlicher Reiniger für Fahrzeug, Werkstatt, Büro, Innenraum, Teppiche, Polster und alle wasserbeständigen Oberflächen
x 1 St.
Universalreiniger R1

REINIG-KFZ-UNIVERSAL-R1-60LTR

Universell einsetzbarer, umweltfreundlicher Reiniger für Fahrzeug, Werkstatt, Büro, Innenraum, Teppiche, Polster und alle wasserbeständigen Oberflächen