Sprühextraktionsgerät SEG 10-2
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2
SPREXTRAKTIONGER-EL-(SEG10-2)
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gutes Rücksaugergebnis
Da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Polster und Teppiche schnell wieder genutzt werden.
Ideal für das Reinigen von Polstern und Fahrzeuginnenräumen geeignet
Kompakte, platzsparende Bauweise
Ständige Kontrolle des Reinigungsvorgangs und der Rücksaugleistung
Großer transparenter Deckel
Leichter und unkomplizierter Transport
Praktischer Tragegriff und Halterungen für Kabel und Düse
Für eine ordnungsgemäße Absaugung ist die Handdüse horizontal zum Boden zu führen.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Für Hotel- und Gastronomiegewerbe, Reinigungsdienstleister und Fahrzeugaufbereiter. Vorwiegend zur Polsterreinigung, aber auch zur Fleckenentfernung auf kleineren Teppichflächen geeignet. In Verbindung mit der optionalen Bodendüse (Art. Nr. 0701111005) auch auf größeren Flächen einsetzbar.
Nennspannung | 230 V/AC |
Motorleistung | 1380 W |
Durchflussleistung | 1 l/min |
Unterdruck | 230 mbar |
Frischwassertank | 8 l |
Schmutzwasserbehälter | 7 l |
Reinigungslösung max. | 50 °C |
Länge | 575 mm |
Breite | 330 mm |
Höhe | 445 mm |
Schalldruckpegel | 71 dB |
Maschinengewicht | 9,8 kg |
Kabellänge | 7,5 m |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!