Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Sproeicontactlijm BOND 90

Sproeicontactlijm BOND 90

Art.-nr. 0893100014

EAN 4056807482859

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Sproeicontactlijm BOND 90

Art.-nr. 0893100014
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
Spuitlijm voor snelle en betrouwbare verbindingen met hoge kleefkracht en hoge temperatuurbestendigheid

Veelzijdig dankzij goede materiaalcompatibiliteit en hoge kleefkracht


  • Geschikt voor verlijming van hoogwaardige en dikkere coatings en laminaten

  • Lijm is niet zichtbaar - ideaal voor dunne of reflecterende oppervlaktematerialen


Maakt eenvoudig en snel werken mogelijk


  • Mobiel systeem, kan rechtstreeks vanuit de druktank worden toegepast

  • Spanningsvrije verbindingen kunnen direct na het vastdrukken verder worden verwerkt

  • Het systeem hoeft niet te worden gereinigd


Geen schroefdraadspanning


Geen verontreiniging van het werkstuk



Zeer lange verwerkingstijd



Geurarm



Verouderings-, water- en hittebestendig voor een permanente hechting



Siliconen-, dichloormethaan- en tolueenvrij

Opmerking

Afvoeren: Slang niet losmaken van container tenzij de druk is afgelaten, de container is leeggemaakt en het containerventiel is gesloten. Open vervolgens het ventiel volledig en doorboor op het aangegeven breekpunt met behulp van een niet-vonkend gereedschap. Voer het product af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Industriële, hoogwaardige sproeicontactlijm, speciaal ontworpen voor snelle en betrouwbare hechting met een hoge kleefkracht en hoge temperatuurbestendigheid.



De lijm wordt geleverd in een handig, draagbaar, onderhoudsvrij drukvat en is met name geschikt voor mobiel gebruik in de werkplaats. De sproeicontactlijm wordt gebruikt wanneer snelle en betrouwbare hechting vereist is.



De druppelvormige kleefstof is met name geschikt voor hoogglanzende HPL en voor het lijmen van hout, kurk, multiplex, triplex, spaanplaat en decoratief spaanplaat, houten panelen, MDF, gelakt staal, schuim, beton, glas, de meeste soorten kunststoffen (zoals gepolijst GFRP, PMMA, ABS, enz.), wandbekleding, textiel, enz. Niet geschikt voor polyolefine (zoals PP, PE...), fineerafwerkingen, rubber en materialen die weekmakers bevatten (zoals PVC, bitumen, CV-coatings, butyl, synthetisch leer,...).

Handleiding

Nadat u de slang en het pistool op de drukcontainer hebt aangesloten, opent u de kraan volledig. Houd het spuitpistool op een afstand van ongeveer 25 cm boven de te bewerken werkstukken. Breng de lijm nu gelijkmatig aan zonder druipers. Als het spuitpistool te dicht bij het oppervlak wordt gehouden, kan dit leiden tot ongelijkmatige vormen. Als het pistool te ver weg is, kan onvoldoende lijm worden aangebracht. Lijm die te dun of te dik is, kan leiden tot een slechte hechting.



Bij zeer absorberende ondergronden (zoals absorberende spaanplaat, OSB-panelen, enz.) kan het nodig zijn om een dubbele lijmlaag aan te brengen. Breng de lijm aan op het tweede oppervlak onder een hoek van 90° (kruiselings) ten opzichte van het eerste oppervlak.



Plak voor het lijmen van randen andere gebieden af en bevochtig de randen met lijm. Het hechtvlak moet 100% bedekt zijn (ca. 30 g/m² (hard materiaal), ongeveer 90 g/m² (nat) per zijde). Indien nodig moet de hoeveelheid lijm overeenkomstig worden aangepast.



De droogtijd moet ten minste 5 minuten zijn, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. De verwerkingstijd van de lijm bedraagt ca. 2 uur. Test met uw vinger of de lijm nog steeds draadspanning heeft op het dikste punt (zie opmerking).


Lucht moet kunnen ontsnappen uit de volledige hoogte van de lijmtoepassing voordat de componenten worden bevestigd. De kwaliteit van de lijmverbinding kan vervolgens worden aangetast als de lijm niet goed wordt geventileerd. Duw de onderdelen kort samen met een druk van 2,5 - 3 kg/cm². Voldoende aanpersdruk is essentieel voor een goede hechting. Lijm die niet onder spanning staat, kan onmiddellijk verder worden verwerkt.



De uitgeharde lijmverbinding mag niet in contact komen met oplosmiddelen of agressieve industriële reinigers. De lijm is na 24/48 uur volledig uitgehard, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Verbindingen die onder spanning staan, moeten daarom 's nachts op hun plaats worden gehouden!



Opmerking:


Test met uw vinger of de lijm nog steeds draadspanning heeft op het dikste punt. Testen met de vingertoppen kan leiden tot verontreiniging van het hechtvlak door vet, vuil, enz.! Als er nog lijm op de vingertoppen zit, is de lijm nog steeds te nat. Als er geen lijm op de vingertoppen achterblijft, kunnen de onderdelen worden verbonden. De droogtijd moet strikt worden aangehouden. Als het oplosmiddel niet volledig is verdampt, kunnen er luchtbellen in het coatingmateriaal ontstaan. Na de droogtijd blijft de lijm een beetje kleverig. Dit komt door de lange verwerkingstijd van de lijm!

Chemische basis

Styreen-butadieen natuurrubber

Kleur

Transparant

Dichtheid

0,88 g/cm³

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot +95 °C

Inhoud

22,1 l

Gewicht inhoud

14,2 kg

Minimale afschuifsterkte

150 psi

Houdbaarheid vanaf productie

15 maanden

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken
x 1 st
Verbindingsslang

TUB-SPRGUN-4M

Voor het aansluiten van het kitpistool op de contactlijmspray BOND 90
x 1 st
Spuitmondstuk voor kitpistool BOND 90

SPRNOZ-(APPLGUN-CNTCTADH-BOND90)-BRS

Ensures an even, fine spraying pattern
x 1 st
Application gun Premium

APPLGUN-CNTCTADH-PREMIUM

For applying the contact adhesive BOND 90
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie