Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sprey yapıştırıcı

Sprey yapıştırıcı
SPREY YAPIŞTIRICI 500ML

Ürün no. 0890100055

EAN 4011231894401

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sprey yapıştırıcı

Ürün no. 0890100055
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
Tüm hafif malzemeler için hızlı kuruyan yapıştırıcı

Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı


Yaklaşık bütün kullanım alanlarında sürekli, kalıcı, sağlam yapışma



Hızlı kurur


  • Hızlı kürleşme sayesinde uygulama yapılan parça kısa bir süre geçtikten sonra işlenmeye devam edilebilir

  • Kusma yapmaz


Ayarlanabilir püskürtme ucu


Çok çeşitli çalışma durumlarında ideal olarak kullanılabilir



Silikon içermez

Not

Dikkat: Yumuşak PVC ve PVC filmlerin yapıştırılması için uygun değildir. Sert köpük/strafor yapıştırırken, köpüğün türüne bağlı olarak uyumluluğu kontrol etmek için ufak bir alanda deneme yapılmalıdır. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün.

Kullanım alanı

Kumaşları, kağıdı, fotoğrafları, mukavva kutuları, ahşabı, deri ve çeşitli plastikleri yapıştırmak içindir. Özellikle otomotiv endüstrisinde, işletme atölyelerinde, panolarda, havalandırma tesisatlarında vs. kullanıma uygundur.

Kılavuz
  • İnce bir tabaka oluşturacak şekilde malzeme yüzeyine uygulayın. Emici yüzeylerde daha fazla sıkılmalıdır

  • Yapıştırma öncesi yüzey, malzemeye ve ortam sıcaklığına göre 5 - 10 dakika arasında havalandırılmalıdır

Renk

Bej

Yoğunluk

0,728 g/cm³

Koku/oda kokusu

Özellik

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - +60 °C

Min. parlama noktası

-41 °C

Kap

Aerosol kutusu

İçerik

500 ml

İçerik ağırlığı

360 g

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Silikon içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Silikon temizleyici

SİLİKON TEMİZLEYİCİ 1LT

Yapıştırıcı uygulamadan veya boyamadan önce profesyonel temizlik ve yağdan arındırma işlemi.
Silikon temizleyici

SILREM-5LTR

Yapıştırıcı uygulamadan veya boyamadan önce profesyonel temizlik ve yağdan arındırma işlemi.
IPA izopropanol temizleyici

IPA TEMİZLEYİCİ 500ML

Üniversal kullanım için
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler