Sprey kontakt yapıştırıcı BOND 90
Sprey kontakt yapıştırıcı BOND 90
Ürün no. 0893100014
EAN 4056807482859
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Stiren butadien doğal kauçuk |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk | 0,88 g/cm³ |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 15 - 25 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - +95 °C |
İçerik | 22,1 l |
İçerik ağırlığı | 14,2 kg |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 150 psi |
Üretimden itibaren raf ömrü | 15 Ay |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!