Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sprey dolgu macunu, VAKU 10

Sprey dolgu macunu, VAKU 10

Ürün no. 089260101

EAN 4047376143135

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sprey dolgu macunu, VAKU 10

Ürün no. 089260101
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
Sprayable polyester thick-film filler for a perfect surface finish
Kullanım alanı

Kimyasal baz

Polyester reçine

İçerik

950 ml

Renk

Gri

Kullanım süresi

30 dak

Kullanım süresi koşulları

20°C'de

Min. kuruma süresi

20 dak

Maks. kuruma süresi

30 dak

Kuruma süresi koşulları

60°C'de

Maks. işlem sıcaklığı

80 °C

Maks. VOC konsantrasyonu

99 g/l

İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu

250 g/l

VOC konsantrasyonu koşulları

ChemVOCFarb

İzin verilen VOC konsantrasyonu koşulları

Ürün kategorisi 2(b)

Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci

80 °C

Sertleştirici içeriği

5 %

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Gereken aksesuarlar

Zımpara kağıdı Useit, art. no. 0581 3...

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zımpara diski Useit Superpad Vehicle

ZEBRA KURU ZIMPARA PEDİ 180 KUM-D50MM

Dolgu macunu ve dolgu macunu bileşikleri, HS üst kaplama boyaları ve su bazlı boyaların yanı sıra plastikler ve kompozit fiber malzemeler (ör. GFRP) için delikli zımpara diski.
x 25 ad.
Zımpara kağıdı şeridi Useit® Superpad vehicle

DSPAP-USEIT-P-CAR-P40-70X120MM

Dolgu macunları, HS üst kaplama boyaları ve su bazlı boyaların yanı sıra plastikler ve kompozit fiber malzemeler (ör. GFRP) için delikli zımpara şeridi.
x 25 ad.
Zımpara rulosu Useit Superpad, otomotiv

DSPAP-USEIT-P-CAR-P40-ROLLE-W115MM-L18M

The perforated sanding roll for fillers, HS top-coat paints and water-based paints, as well as plastics and composite fibre materials (e.g. GFRP).
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Boya/Polyester dolgu macunu tabancası, AP P

ASTAR TABANCASI-(AP-P)

For highly viscose fillers
x 1 ad.
Kalın kat, astar dolgu macunu

FILR-HIGHSOLID-400ML

Corrosion protection with excellent filling and coverage for metallic surfaces.
Kağıt süzgeç

STRNR-NYLONTISSUE-260MY

Elek sayısının basit görsel tanımlaması için renk kodlamalı sistem ile.
x 250 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler