Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sprengring für Lager mit Ringnut

DIN 5417 Federstahl blank
SPRENGRG-DIN5417-SP-D68,0

Art.-Nr. 04900 068
EAN 4050382213402
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
DIN 5417 Federstahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typ

SP 68

Passend für Wellen

68 mm

Passend für Nutdurchmesser

64,82 mm

Innendurchmesser (d1)

63,4 mm

Schlitzbreite (e1)

5 mm

Breite (b1)

4,85 mm

Dicke (s1)

1,7 mm

Normen

DIN 5417

Form

SP

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen