Sprengring für Lager mit Ringnut
DIN 5417 Federstahl blank
SPRENGRG-DIN5417-SP-D30,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typ | SP 30 |
Passend für Wellen | 30 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 28,17 mm |
Innendurchmesser (d1) | 27,4 mm |
Schlitzbreite (e1) | 3 mm |
Breite (b1) | 3,25 mm |
Dicke (s1) | 1,12 mm |
Normen | DIN 5417 |
Form | SP |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |