Sprengring für Bohrungen DIN 9928, Stahl blank
DIN 9928 für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-DIN9928-D8,0
Art.-Nr. 0490999008
EAN 4063274359171
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typ | SB 8 |
Passend für Bohrungen | 8 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 8,3 mm |
Außendurchmesser (d1) | 8,5 mm |
Breite (b1) | 1,0 mm |
Dicke (s1) | 0,8 mm |
Normen | DIN 9928 |
Form | SB |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
