Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sprengring Form SW für Welle

Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D7,0

Art.-Nr. 049099 007
EAN 4038898927372
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
Form SW, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typ

SW 7

Passend für Wellen

7 mm

Passend für Nutdurchmesser

6,7 mm

Innendurchmesser (d1)

6,5 mm

Breite (b1)

1,2 mm

Dicke (s1)

0,7 mm

Normen

WN 490

Form

SW