Sprengring Form SW für Welle
Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D48,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typ | SW 48 |
Passend für Wellen | 48 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 46,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 45,8 mm |
Breite (b1) | 2,3 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Normen | WN 490 |
Form | SW |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |