Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sprengring Form SW für Welle

Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D26,0

Art.-Nr. 049099 026
EAN 4024835507974
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
Form SW, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typ

SW 26

Passend für Wellen

26 mm

Passend für Nutdurchmesser

25 mm

Innendurchmesser (d1)

24,5 mm

Breite (b1)

1,75 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Normen

WN 490

Form

SW