Sprengring Form SW für Welle Form SW, Stahl blank
Sprengring für Welle Stahl blank
SPRENGRG-SW-D12,0
Art.-Nr. 049099 012
EAN 4024835507851
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typ | SW 12 |
Passend für Wellen | 12 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 11,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 11,2 mm |
Breite (b1) | 1,3 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | WN 490 |
Form | SW |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
