Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sprengring Form SB für Bohrung

Sprengring für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-SB-D21,0

Art.-Nr. 0490999021
EAN 4024835511407

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Form SB, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typ

SB 21

Passend für Bohrungen

21 mm

Passend für Nutdurchmesser

21,6 mm

Außendurchmesser (d1)

22 mm

Breite (b1)

1,75 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Normen

WN 490

Form

SB

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen