Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sprengring Form SB für Bohrung

Sprengring für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-SB-D153,0

Art.-Nr. 0490999153
EAN 4052712053375
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
Form SB, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typ

SB 153

Passend für Bohrungen

153 mm

Passend für Nutdurchmesser

155,6 mm

Außendurchmesser (d1)

157,1 mm

Breite (b1)

4 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Normen

WN 490

Form

SB