Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spreizniet - SPRZNT-(F.VDK-VKW)-D4MM-(2,0-5,0MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/tJMMcOdiUuE

Spreizniet - SPRZNT-(F.VDK-VKW)-D4MM-(2,0-5,0MM) - 1

Spreizniet

Spreizniet
SPRZNT-(F.VDK-VKW)-D4MM-(2,0-5,0MM)

Art.-Nr. 097399425

EAN 4024835190855

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spreizniet

Art.-Nr. 097399425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach dem Lösen wiederverwendbar
  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Isolierwirkung

  • Schnelle und unkomplizierte Befestigungsart

  • Leicht demontierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Vernieten von einem oder mehreren Blechen oder Platten.

Klemmbereich min./max.

2-5 mm

Bohrlochdurchmesser

4 mm

Kopfdurchmesser

7,8 mm

Werkstoff

Polyoxymethylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Setzwerkzeug für Spreiznieten

SETZWZG-F.SPRZNT

Für ein schnelles und unkompliziertes Setzen der Spreiznieten