Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich
SPRZMU-TOYOTA-4KT-KST-D13
Art.-Nr. 05007714
EAN 4045989364374
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion
- Verdrehsicher
- Korrosionsbeständig
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
- Flansch kann als Abstandshalter dienen
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube
- Nach Demontage wieder verwendbar
Datenblätter(X)
Für Blechbefestigung mit Schrauben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,50-2,80 mm |
Kopfbreite (D) | 8,90 mm |
Kopflänge (E) | 13,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 8,50 mm |
Gesamthöhe (B) | 9,00 mm |
Farbe | Neutral |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Lexus, Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9018906010 |
Einbauort | Innenraum |
