Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich
SPRZMU-TOYOTA-4KT-GELB-D14
Art.-Nr. 05007760
EAN 4045989364428
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion.
- Verdrehsicher.
- Korrosionsbeständig.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
- Flansch kann als Abstandshalter dienen.
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube.
- Nach Demontage wieder verwendbar.
Datenblätter(X)
Für Blechbefestigung mit Schrauben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,2 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,90-9,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-2,00 mm |
Kopfbreite (D) | 9,00 mm |
Kopflänge (E) | 14,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 8,30 mm |
Gesamthöhe (B) | 8,80 mm |
Farbe | Gelb |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Lexus, Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9018906018 |
Einbauort | Universal |
