Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich
SPRZMU-FORD-TRANSPARENT
Art.-Nr. 0501102008
EAN 4047376500907
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion
- Verdrehsicher
- Korrosionsbeständig
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
- Flansch kann als Abstandshalter dienen
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube
- Nach Demontage wieder verwendbar
Datenblätter(X)
Für Blechbefestigung mit Schrauben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,20-16,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,9-0,90 mm |
Kopfbreite (D) | 7,80 mm |
Kopflänge (E) | 10,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 12,00 mm |
Gesamthöhe (B) | 12,50 mm |
Farbe | Neutral |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Seat, Skoda, Ford, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90786701, 6649923, 6150260 |
Einbauort | Motorraum, Karosserie, Universal |