Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spreizmutter Kopf rund, spitz zulaufend

Spreizmutter von unten spitz zulaufend
SPRZMU-FIAT-EINSTECKKST-RUND-WEISS

Art.-Nr. 0501106069

EAN 4024835578349

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spreizmutter Kopf rund, spitz zulaufend

Art.-Nr. 0501106069

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
  • Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion

  • Verdrehsicher

  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil

  • Flansch kann als Abstandshalter dienen

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube

  • Nach Demontage wieder verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Blechbefestigung mit Schrauben.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,8 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

16,00 mm

Länge unter Kopf (C)

25,00 mm

Gesamthöhe (B)

25,50 mm

Farbe

Neutral

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Fiat, Alfa Romeo, Iveco, Lancia

Entspricht Original Ersatzteilnummer

46408953

Einbauort

Innenraum, Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen